8756-08 Aufsteckstiftschlüssel INBUS 16 Z 8 mm
Aufsteckbare Druckstift-Nuss 16 Z
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:8756-08
Rubix:1246190
Hersteller:7774120
EAN:4002805875681

Produktdetails : 8756-08 Aufsteckstiftschlüssel INBUS 16 Z 8 mm
Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar, Geschmiedet, Chrom-Vanadium-Stahl, Matt verchromt, Mit Stiftsicherung
Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar, Geschmiedet, Chrom-Vanadium-Stahl, Matt verchromt, Mit Stiftsicherung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 110 g |
|---|---|
| Abdruck | hex / allen |
| Abdruckgröße | 8 mm |
| Länge | 58,5 mm |
| Endbearbeitung | verchromt |
| Zolltarifcode | 82079099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
84,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
100,17 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
