2121904180 Aufschraubverschraubung
Aufschraubverschraubung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Aventics:2121904180
Rubix:591855

Dokumente
Produktdetails : 2121904180 Aufschraubverschraubung
Serie QR1-S Standard
Technische Informationen
Attribute
| Gewindeart | bsp |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1/8 |
| Anschluss 2 | 4 |
| Werkstoff | messing |
| Anschlussdurchmesser | 1/8 '' |
| Rohraußendurchmesser, metrisch | 4 mm |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Min. Temperatur | 0 °C |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,70 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
52,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen