MS239A3425 Aufschraubschlauchtülle/G 3/4/für Schlauch LW 25 mm/SW 32/MS
Aufschraubschlauchtülle
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:MS239A3425
Rubix:1610767
Hersteller:134849
EAN:4047322490825

Dokumente
Produktdetails : MS239A3425 Aufschraubschlauchtülle/G 3/4/für Schlauch LW 25 mm/SW 32/MS
Aufschraubschlauchtülle, G 3/4 i., für Schlauch LW 25 mm, SW 32, Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °C.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10 g |
|---|---|
| Typ | aufschraubschlauchtülle |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
