MS239A1410 Aufschraubschlauchtülle, G1/4, f.Schlauch LW10 mm, SW 17, MS

Aufschraubschlauchtülle

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Riegler:MS239A1410
Rubix:1610736
Hersteller:134825
EAN:4047322490580
MS239A1410 Aufschraubschlauchtülle, G1/4, f.Schlauch LW10 mm, SW 17, MS

Technische Zusammenfassung

Typaufschraubschlauchtülle
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : MS239A1410 Aufschraubschlauchtülle, G1/4, f.Schlauch LW10 mm, SW 17, MS


Aufschraubschlauchtülle, G 1/4 i., für Schlauch LW 10 mm, SW 17, Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °C.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht10 g
Typaufschraubschlauchtülle
HerkunftslandGR
Zolltarifcode74122000
3,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,61 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std