K1921.10835 Aufnahmebuchse für Kugeltragbolzen, Form:A, Edelstahl

AUFNAHMEBUCHSE FÜR KUGELTRAGBOLZEN, PLAN

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K1921.10835
Rubix:3724803
Hersteller:K1921.10835
EAN:4059245702657
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typaufnahmebuchse

Dokumente

Produktdetails : K1921.10835 Aufnahmebuchse für Kugeltragbolzen, Form:A, Edelstahl


Werkstoff: Edelstahl 1.4542. Ausführung: gehärtet. Hinweis: Die Aufnahmebuchsen erlauben eine sichere und schnelle Aufnahmemöglichkeit für Kugeltragbolzen. Sie bieten einen einfachen und prozesssicheren Einbau in unterschiedlichen Trägermaterialien. Auch bei dünnwandigen Teilen und bei Sacklöchern verwendbar. Diese Ausführung ist geeignet für Anwendungen, die eine plane Oberfläche nach dem Einschrauben benötigen. Sie sind korrosionsbeständig und verschleißarm.
Werkstoff: Edelstahl 1.4542. Ausführung: gehärtet. Hinweis: Die Aufnahmebuchsen erlauben eine sichere und schnelle Aufnahmemöglichkeit für Kugeltragbolzen. Sie bieten einen einfachen und prozesssicheren Einbau in unterschiedlichen Trägermaterialien. Auch bei dünnwandigen Teilen und bei Sacklöchern verwendbar. Diese Ausführung ist geeignet für Anwendungen, die eine plane Oberfläche nach dem Einschrauben benötigen. Sie sind korrosionsbeständig und verschleißarm.

Technische Informationen


Attribute
Typaufnahmebuchse
36,95 exkl. MwSt.
/ Stück
43,97 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage