K1065.10 Aufnahmebuchse für Kugelsperrbolzen, Stahl
AUFNAHMEBUCHSE FÜR KUGELSPERRBOLZEN
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1065.10
Rubix:1930753
Hersteller:K1065.10
EAN:4059245221073



Dokumente
Produktdetails : K1065.10 Aufnahmebuchse für Kugelsperrbolzen, Stahl
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl. Ausführung: Stahl vernickelt. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K1065.61 Hinweis: Einbaumaße Form A: Befestigung mit Mutter, Plattenstärke max. 10 mm. Einbaumaße Form B: Eingeschraubt, für Plattenstärke über 10 mm oder in Sackloch. Auf Anfrage: Passende Mutter (K0700) und Einbauwerkzeug (K0317).
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl. Ausführung: Stahl vernickelt. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K1065.61 Hinweis: Einbaumaße Form A: Befestigung mit Mutter, Plattenstärke max. 10 mm. Einbaumaße Form B: Eingeschraubt, für Plattenstärke über 10 mm oder in Sackloch. Auf Anfrage: Passende Mutter (K0700) und Einbauwerkzeug (K0317).
Technische Informationen
Attribute
| Typ | aufnahmebuchse |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,03 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen