K0351.08 Aufnahmebolzen mit Kugelansatz, Form:B, Werkzeugstahl
Aufnahmebolzen A=8
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0351.08
Rubix:1521500
EAN:4059245225965



Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | werkzeugstahl |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Durchmesser | 8 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0351.08 Aufnahmebolzen mit Kugelansatz, Form:B, Werkzeugstahl
Aufnahmebolzen A=8
Aufnahmebolzen A=8
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | werkzeugstahl |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Durchmesser | 8 mm |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,48 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std