3410000640 Auffangwanne PE 60 l m. Rollen u. Giro
Auffangwanne PE 60 l m. Rollen u. Giro
Siehe technische InformationenReferenzen
Asecos:9900012834
Rubix:1105269
EAN:4250101102295
Produktdetails : 3410000640 Auffangwanne PE 60 l m. Rollen u. Giro
Auffangwanne, Kunststoff (PE), fahrbar • Material: Kunststoff (Polyethylen) • Mit Polyamidrollen • Mit Schiebebügel (Maße ohne Schiebebügel) • Hohe Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, Öle und andere aggressive Gefahrstoffe • Leichte Handhabung durch geringes Eigengewicht • Traglast stationär: 150 kg, mobil: 120 kg • Geeignet für den leichten und sicheren innerbetrieblichen Transport Hinweis: Zur vorschriftsmäßigen Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen zugelassen. Sie sind hochbeständig gegen Öle, Säuren, Laugen und andere aggressive Stoffe. Zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten sind sie nicht zugelassen.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 39232990 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
265,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
316,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


