3410000680 Auffangwanne PE 2-Fass fahrb. PE-Rost 86
Auffangwanne PE 2-Fass fahrb. PE-Rost 865x1245
Siehe technische InformationenReferenzen
Asecos:9900041146
Rubix:1852002
EAN:4250101184062
Produktdetails : 3410000680 Auffangwanne PE 2-Fass fahrb. PE-Rost 86
Auffangwanne, Kunststoff (PE), fahrbar • Material: Kunststoff (Polyethylen) • Mit Polyamidrollen • Mit Schiebebügel (Maße ohne Schiebebügel) • Hohe Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, Öle und andere aggressive Gefahrstoffe • Leichte Handhabung durch geringes Eigengewicht • Traglast stationär: 150 kg, mobil: 120 kg • Geeignet für den leichten und sicheren innerbetrieblichen Transport Hinweis: Zur vorschriftsmäßigen Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen zugelassen. Sie sind hochbeständig gegen Öle, Säuren, Laugen und andere aggressive Stoffe. Zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten sind sie nicht zugelassen.
Technische Informationen
Attribute
| Herkunftsland | DE |
|---|---|
| Zolltarifcode | 94032080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
698,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
831,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


