3410000610 Auffangwanne Kunststoff 60 L mit verz. Giro
Auffangwanne Kunststoff 60 L mit verz. Giro
Siehe technische InformationenReferenzen
Asecos:9900012844
Rubix:1010580
EAN:4250101102233
Produktdetails : 3410000610 Auffangwanne Kunststoff 60 L mit verz. Giro
Auffangwanne, Kunststoff (PE), 60 l • Material: Kunststoff (Polyethylen) • Hohe Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, Öle und andere aggressive Gefahrstoffe • Leichte Handhabung durch geringes Eigengewicht • Traglast stationär: 150 kg, mobil: 120 kg Hinweis: Zur vorschriftsmäßigen Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen zugelassen. Sie sind hochbeständig gegen Öle, Säuren, Laugen und andere aggressive Stoffe. Zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten sind sie nicht zugelassen.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
148,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
176,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


