GN546.6-15-G3/8 Ölschauglas,ATEX, glasklarer Kunststoff
ATEX-Schauglas Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 546.6-15-G3/8
Rubix:669634
Hersteller:GN 546.6-15-G3/8
EAN:4045525681095




Produktdetails : GN546.6-15-G3/8 Ölschauglas,ATEX, glasklarer Kunststoff
ATEX-Schaugläser GN 546.6 eignen sich für den Einsatz in explosionsgefährdeter Umgebung. Sie erfüllen die europäische Explosionsschutz-Richtlinie (ATEX) 94/9/EG. Eine ausführliche Dokumentation steht zur Verfügung. Bei der Lieferung liegt sie jedem ATEX-Schauglas GN 546.6 bei. Diese Schaugläser aus Polyamid haben eine hohe mechanische Festigkeit. Deswegen sind sie verhältnismäßig dünnwandig ausgeführt, mit großer Schauöffnung. Montagehinweis: Bei Wandstärken unter 4 mm Befestigungsmutter GN 543.1 verwenden.
Technische Informationen
Attribute
| Ausführung | ölschauglas atex (serie hcfe-ex) |
|---|---|
| Werkstoff | polyamid (pa-t), nbr |
| Durchmesser der Bohrung | 9,5 mm |
| Form | rund |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 90261029 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,71 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen
