Referenzen
ASW Wekador:1000 075054
Rubix:1094999
Hersteller:750 L SW 41
EAN:4050623705536
Produktdetails : 9638251041 Kraft- Steckschlüsseleinsatz lang 1.Zoll 41mm
Kraft- Steckschlüsseleinsatz lang 1." 41mm ASW
Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 1", lang Ausführung: DIN 3129, aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt.
Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 1", lang Ausführung: DIN 3129, aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82042000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
62,23 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

