Referenzen
Spartex:ECP3Z
Rubix:170903
Hersteller:088106.00100.0030.000
EAN:4043952665961


Technische Zusammenfassung
| Für Schrauben | m3 |
|---|---|
| Durchmesser | 3 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : WN9064 M3 ST ZN Sechskant-Einpresmutter/Setzmutter
Artikel 88106 Stahl galvanisch verzinkt Setzmuttern Abmessung: M 3 / 0,9
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 380 g |
|---|---|
| Für Schrauben | m3 |
| Durchmesser | 3 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,11 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std