K0633.202412 Arretierbolzen, GR.4, Form:H, Edelstahl

Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl, ohne Bund, mit Kunststoff-Pilzgriff, verlängertem Arretierstift und Kontermutter

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0633.202412
Rubix:940398
EAN:4059245015436
K0633.202412 Arretierbolzen Gr.4 Form H, verl. Hub, Niro

Technische Zusammenfassung

Werkstoffedelstahl
Oberfläche Grundkörpergehärtet
Gewindedurchmesser20 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0633.202412 Arretierbolzen, GR.4, Form:H, Edelstahl


Arretierbolzen ermöglichen ein schnelles Feststellen und Einrasten beweglicher Komponenten. Der Pilzgriff sorgt für eine einfache Bedienung.
WERKSTOFF: Stahlausführung: Gewindehülse und Arretierstift Automatenstahl. Edelstahlausführung: Gewindehülse 1.4305. Arretierstift gehärtet 1.4034. Arretierstift nicht gehärtet 1.4305. Pilzgriff Thermoplast. | AUSFÜHRUNG: Stahlausführung: Gewindehülse brüniert. Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert. Edelstahlausführung: Gewindehülse blank. Arretierstift gehärtet und geschliffen, blank. Arretierstift nicht gehärtet und geschliffen, blank. Pilzgriff schwarzgrau RAL 7021. | AUF ANFRAGE: Sonderausführungen. | HINWEIS: Zum Einschrauben der Arretierbolzen kann eine Einschraubscheibe geliefert werden. Sie wird so unter den ausgerasteten Pilzgriff geschoben, dass die Mitnahmestifte in den Schlitz eingreifen. | AUSFÜHRUNG 1: ohne Rastnut

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung136 g
Werkstoffedelstahl
Oberfläche Grundkörpergehärtet
Gewindedurchmesser20 mm
Formh
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84662098
19,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,26 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen

Werkstoff

Oberfläche Grundkörper

Gewindedurchmesser