K0633.21516 Arretierbolzen, GR.5, Form:G, Stahl
Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl, ohne Bund, mit Kunststoff-Pilzgriff und verlängertem Arretierstift, ohne Kontermutter
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0633.21516
Rubix:517071
EAN:4059245015696



Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Oberfläche Grundkörper | gehärtet |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0633.21516 Arretierbolzen, GR.5, Form:G, Stahl
Arretierbolzen ermöglichen ein schnelles Feststellen und Einrasten beweglicher Komponenten. Der Pilzgriff sorgt für eine einfache Bedienung.
WERKSTOFF: Stahlausführung: Gewindehülse und Arretierstift Automatenstahl. Edelstahlausführung: Gewindehülse 1.4305. Arretierstift gehärtet 1.4034. Arretierstift nicht gehärtet 1.4305. Pilzgriff Thermoplast. | AUSFÜHRUNG: Stahlausführung: Gewindehülse brüniert. Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert. Edelstahlausführung: Gewindehülse blank. Arretierstift gehärtet und geschliffen, blank. Arretierstift nicht gehärtet und geschliffen, blank. Pilzgriff schwarzgrau RAL 7021. | AUF ANFRAGE: Sonderausführungen. | HINWEIS: Zum Einschrauben der Arretierbolzen kann eine Einschraubscheibe geliefert werden. Sie wird so unter den ausgerasteten Pilzgriff geschoben, dass die Mitnahmestifte in den Schlitz eingreifen. | AUSFÜHRUNG 1: ohne Rastnut
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 194 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Oberfläche Grundkörper | gehärtet |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Form | g |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage