K0635.03105 Arretierbolzen, GR.1, Form:T, Edelstahl
Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl, ohne Bund, mit Edelstahl-Zugring, ohne Kontermutter
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0635.03105
Rubix:323761
EAN:4059245016334



Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl |
|---|---|
| Oberfläche Grundkörper | gehärtet |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0635.03105 Arretierbolzen, GR.1, Form:T, Edelstahl
Arretierbolzen ermöglichen ein schnelles Feststellen und Einrasten beweglicher Komponenten. Der Pilzgriff sorgt für eine einfache Bedienung.
WERKSTOFF: Stahlausführung: Gewindehülse und Arretierstift Automatenstahl. Edelstahlausführung: Gewindehülse 1.4305. Arretierstift gehärtet 1.4034. Arretierstift nicht gehärtet 1.4305. Schlüsselring 1.4310. | AUSFÜHRUNG: Stahlausführung: Gewindehülse brüniert. Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert. Edelstahlausführung: Gewindehülse blank. Arretierstift gehärtet und geschliffen, blank. Arretierstift nicht gehärtet und geschliffen, blank. Schlüsselring blank. | AUF ANFRAGE: Sonderausführungen. | HINWEIS: Zum Einschrauben der Arretierbolzen kann eine Einschraubscheibe geliefert werden. Sie wird so auf die Gewindehülse aufgesetzt, dass die Mitnahmestifte in den Schlitz eingreifen. | AUSFÜHRUNG 1: ohne Rastnut | PRODUKTBESCHREIBUNG: Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Der Schlüsselring ermöglicht neben der Handbetätigung auch die Anbindung von Elementen zur Fernbetätigung wie beispielsweise einem Halteseil. Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form X bzw. Form Y zu verwenden.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 13 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
| Oberfläche Grundkörper | gehärtet |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Form | t |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage