K0630.203308 Arretierbolzen, GR.3, Form:C, Edelstahl

Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl mit Kunststoff-Pilzgriff, verlängertem Arretierstift und Rastnut

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0630.203308
Rubix:1161775
EAN:4059245011650
K0630.203308 Arretierbolzen Gr.3 Form C Edelstahl

Technische Zusammenfassung

Werkstoffedelstahl
Oberfläche Grundkörpergehärtet
Gewindedurchmesser16 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0630.203308 Arretierbolzen, GR.3, Form:C, Edelstahl


Arretierbolzen ermöglichen ein schnelles Feststellen und Einrasten beweglicher Komponenten. Der Pilzgriff sorgt für eine einfache Bedienung.
WERKSTOFF: Stahlausführung: Gewindehülse und Arretierstift Automatenstahl. Edelstahlausführung: Gewindehülse 1.4305. Arretierstift gehärtet 1.4034. Arretierstift nicht gehärtet 1.4305. Pilzgriff Thermoplast. | AUSFÜHRUNG: Stahlausführung: Gewindehülse brüniert. Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert. Edelstahlausführung: Gewindehülse blank. Arretierstift gehärtet und geschliffen, blank. Arretierstift nicht gehärtet und geschliffen, blank. Pilzgriff schwarzgrau RAL 7021 oder verkehrsrot RAL 3020. | AUF ANFRAGE: Sonderausführungen. | AUSFÜHRUNG 1: mit Rastnut | PRODUKTBESCHREIBUNG: Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form C bzw. Form D zu verwenden.

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung1000 g
Werkstoffedelstahl
Oberfläche Grundkörpergehärtet
Gewindedurchmesser16 mm
Formc
HerkunftslandDE
Zolltarifcode83024900
18,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,63 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen

Werkstoff

Oberfläche Grundkörper

Gewindedurchmesser