K0347.1105 Arretierbolzen, GR.1, Form:L, Stahl
Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl, glatte Ausführung, ohne Bund, mit Kunststoff-Pilzgriff, mit Deckel, ohne Rastnut
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0347.1105
Rubix:323841
EAN:4059245017416



Dokumente
Produktdetails : K0347.1105 Arretierbolzen, GR.1, Form:L, Stahl
Arretierbolzen ermöglichen ein schnelles Feststellen und Einrasten beweglicher Komponenten. Der Pilzgriff sorgt für eine einfache Bedienung.
WERKSTOFF: Stahlausführung: Hülse 1.0403. Arretierstift Automatenstahl. Edelstahlausführung: Hülse 1.4301. Arretierstift gehärtet 1.4034. Arretierstift nicht gehärtet 1.4305. Pilzgriff Thermoplast. | AUSFÜHRUNG: Stahlausführung: Hülse brüniert, schweißbar. Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert. Edelstahlausführung: Hülse blank und schweißbar. Arretierstift gehärtet und geschliffen, blank. Arretierstift nicht gehärtet und geschliffen, blank. Pilzgriff schwarzgrau RAL7021. | AUF ANFRAGE: Sonderausführungen. | HINWEIS: Wird der Arretierbolzen angeschweißt, sollte die Hülse geheftet werden, damit die Feder aufgrund hoher Temperaturen nicht thermisch geschädigt wird. | AUSFÜHRUNG 1: ohne Rastnut
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 24 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Oberfläche Grundkörper | gehärtet |
| Form | l |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,88 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage