K0347.03410 Arretierbolzen, GR.4, Form:N, Edelstahl
Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl, glatte Ausführung, ohne Bund, mit Gewindezapfen
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0347.03410
Rubix:323836
EAN:4059245017355



Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl 1.4301 |
|---|---|
| Oberfläche Grundkörper | gehärtet |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0347.03410 Arretierbolzen, GR.4, Form:N, Edelstahl
Arretierbolzen ermöglichen ein schnelles Feststellen und Einrasten beweglicher Komponenten. Der Pilzgriff sorgt für eine einfache Bedienung.
WERKSTOFF: Stahlausführung: Hülse 1.0403. Arretierstift Automatenstahl. Edelstahlausführung: Hülse 1.4301. Arretierstift gehärtet 1.4034. Arretierstift nicht gehärtet 1.4305. Pilzgriff Thermoplast. | AUSFÜHRUNG: Stahlausführung: Hülse brüniert, schweißbar. Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert. Edelstahlausführung: Hülse blank und schweißbar. Arretierstift gehärtet und geschliffen, blank. Arretierstift nicht gehärtet und geschliffen, blank. Pilzgriff schwarzgrau RAL7021. | AUF ANFRAGE: Sonderausführungen. | HINWEIS: Wird der Arretierbolzen angeschweißt, sollte die Hülse geheftet werden, damit die Feder aufgrund hoher Temperaturen nicht thermisch geschädigt wird. | AUSFÜHRUNG 1: ohne Rastnut | AUSFÜHRUNG 2: mit Gewindezapfen
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 122 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl 1.4301 |
| Oberfläche Grundkörper | gehärtet |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Form | n |
| Toleranz | -0,02 / -0,04 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage