K0630.213206 Arretierbolzen, GR.2, Form:C, Edelstahl

Arretierbolzen mit verlängertem Arretierstift Form C

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0630.213206
Rubix:1161855
EAN:4059245011919
K0630.213206 Arretierbolzen Gr.2 Form C Edelstahl

Technische Zusammenfassung

Werkstoffedelstahl
Oberfläche Grundkörperungehärtet
Gewindedurchmesser12 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0630.213206 Arretierbolzen, GR.2, Form:C, Edelstahl


Werkstoff: Stahlausführung: Arretierstift gehärtet: Festigkeitsklasse 5.8. Edelstahlausführung: Arretierstift gehärtet: Gewindehülse 1.4305. Arretierstift 1.4034. Arretierstift nicht gehärtet: Gewindehülse 1.4305. Arretierstift 1.4305. Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau.Ausführung: Stahlausführung: Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert. Edelstahlausführung: Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank. Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank.Hinweis: Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden.Auf Anfrage: Sonderausführungen.
Arretierbolzen Gr.2 Form C Edelstahl

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung32 g
Werkstoffedelstahl
Oberfläche Grundkörperungehärtet
Gewindedurchmesser12 mm
Formc
HerkunftslandDE
Zolltarifcode83024900
13,41 exkl. MwSt.
/ Stück
15,96 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Werkstoff

Oberfläche Grundkörper

Gewindedurchmesser