K0630.202410 Arretierbolzen, GR.4, Form:B, Edelstahl
Arretierbolzen mit verlängertem Arretierstift Form B
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0630.202410
Rubix:940365
EAN:4059245011599



Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl |
|---|---|
| Oberfläche Grundkörper | gehärtet |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0630.202410 Arretierbolzen, GR.4, Form:B, Edelstahl
Werkstoff: Stahlausführung: Arretierstift gehärtet: Festigkeitsklasse 5.8. Edelstahlausführung: Arretierstift gehärtet: Gewindehülse 1.4305. Arretierstift 1.4034. Arretierstift nicht gehärtet: Gewindehülse 1.4305. Arretierstift 1.4305. Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau.Ausführung: Stahlausführung: Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert. Edelstahlausführung: Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank. Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank.Hinweis: Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden.Auf Anfrage: Sonderausführungen.
Arretierbolzen Gr. 4, Form B, VA, Stift geh., verl. Hub
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 150 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
| Oberfläche Grundkörper | gehärtet |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Form | b |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,97 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen