K0748.03903060 Arretierbolzen, ECO, kurze Ausführung, GR.9, Form:C
Arretierbolzen kurze Ausführung Form C
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0748.03903060
Rubix:1430617
EAN:4059245205271



Dokumente
Produktdetails : K0748.03903060 Arretierbolzen, ECO, kurze Ausführung, GR.9, Form:C
Werkstoff: Stahlausführung: Arretierstift nicht gehärtet: Gewindehülse 1.0718. Arretierstift 1.4305. Edelstahlausführung: Arretierstift nicht gehärtet: Gewindehülse 1.4305. Arretierstift 1.4305. Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau.Ausführung: Stahlausführung: Arretierstift nicht gehärtet: Gewindehülse blau chromatiert. Arretierstift blank. Edelstahlausführung: Arretierstift nicht gehärtet: Stahlteile blank.Hinweis: Dieser Artikel ist eine preisgünstige Alternative zu den bestehenden Arretierbolzen. Er ist für Anwendungen mit geringerer Präzision geeignet. Bei der Montage ist auf das angegebene max. Anziehdrehmoment zu achten.Auf Anfrage: Sonderausführungen.
Arretierbolzen Größe 9 Form C
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Form | c |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage