K0748.01308160 Arretierbolzen, ECO, kurze Ausführung, GR.3, Form:A
Arretierbolzen kurze Ausführung Form A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0748.01308160
Rubix:1430786
EAN:4059245205165



Dokumente
Produktdetails : K0748.01308160 Arretierbolzen, ECO, kurze Ausführung, GR.3, Form:A
Werkstoff: Stahlausführung: Arretierstift nicht gehärtet: Gewindehülse 1.0718. Arretierstift 1.4305. Edelstahlausführung: Arretierstift nicht gehärtet: Gewindehülse 1.4305. Arretierstift 1.4305. Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau.Ausführung: Stahlausführung: Arretierstift nicht gehärtet: Gewindehülse blau chromatiert. Arretierstift blank. Edelstahlausführung: Arretierstift nicht gehärtet: Stahlteile blank.Hinweis: Dieser Artikel ist eine preisgünstige Alternative zu den bestehenden Arretierbolzen. Er ist für Anwendungen mit geringerer Präzision geeignet. Bei der Montage ist auf das angegebene max. Anziehdrehmoment zu achten.Auf Anfrage: Sonderausführungen.
Arretierbolzen Größe 3 Form A
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Form | a |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen