K0341.1206 Arretierbolzen, GR.2, Form:E, Stahl
Arretierbolzen Form E
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0341.1206
Rubix:153153
EAN:4059245014163



Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Oberfläche Grundkörper | gehärtet |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0341.1206 Arretierbolzen, GR.2, Form:E, Stahl
Werkstoff: Stahlausführung: Arretierstift gehärtet: Festigkeitsklasse 5.8. Edelstahlausführung: Arretierstift gehärtet: Gewindehülse 1.4305. Arretierstift 1.4034. Arretierstift nicht gehärtet: Gewindehülse 1.4305. Arretierstift 1.4305.Ausführung: Stahlausführung: Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert. Edelstahlausführung: Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank. Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank.Hinweis: Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Auf den vorstehenden Gewindezapfen können Sondergriffe montiert werden. Außerdem ermöglicht er eine Betätigungsweise des Arretierbolzens z.B. automatisch (programmgesteuert) mit Hilfe eines Pneumatikzylinders oder erlaubt eine Fernbedienung über Bowdenzüge.Auf Anfrage: Sonderausführungen und Distanzringe.
Arretierbolzen, Stahl, Arretierstift gehärtet
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 24 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Oberfläche Grundkörper | gehärtet |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Form | e |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,51 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen