Arretierbolzen Kipp K0747.13004060, Werkstoff: Edelstahl
Arretierbolzen Form C
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0747.13004060
Rubix:1161920
EAN:4059245205035



Dokumente
Produktdetails : K0747.13004060 Arretierbolzen, ECO, GR.0, Form:C, Edelstahl
Werkstoff: Stahlausführung: Arretierstift nicht gehärtet: Gewindehülse 1.0718. Arretierstift 1.4305. Edelstahlausführung: Arretierstift nicht gehärtet: Gewindehülse 1.4305. Arretierstift 1.4305. Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau.Ausführung: Stahlausführung: Arretierstift nicht gehärtet: Gewindehülse blau chromatiert. Arretierstift blank. Edelstahlausführung: Arretierstift nicht gehärtet: Stahlteile blank.Hinweis: Dieser Artikel ist eine preisgünstige Alternative zu den bestehenden Arretierbolzen. Er ist für Anwendungen mit geringerer Präzision geeignet. Bei der Montage ist auf das angegebene max. Anziehdrehmoment zu achten.Auf Anfrage: Sonderausführungen sowie Feingewinde
Arretierbolzen Gr.0 Form C Edelstahl
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | edelstahl |
|---|---|
| Form | c |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage