Arretierbolzen Kipp K0747.11308120, Werkstoff: Edelstahl
Arretierbolzen Form A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0747.11308120
Rubix:1161951
EAN:4059245204960



Dokumente
Produktdetails : K0747.11308120 Arretierbolzen, ECO, GR.3, Form:A, Edelstahl
Werkstoff: Stahlausführung: Arretierstift nicht gehärtet: Gewindehülse 1.0718. Arretierstift 1.4305. Edelstahlausführung: Arretierstift nicht gehärtet: Gewindehülse 1.4305. Arretierstift 1.4305. Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau.Ausführung: Stahlausführung: Arretierstift nicht gehärtet: Gewindehülse blau chromatiert. Arretierstift blank. Edelstahlausführung: Arretierstift nicht gehärtet: Stahlteile blank.Hinweis: Dieser Artikel ist eine preisgünstige Alternative zu den bestehenden Arretierbolzen. Er ist für Anwendungen mit geringerer Präzision geeignet. Bei der Montage ist auf das angegebene max. Anziehdrehmoment zu achten.Auf Anfrage: Sonderausführungen sowie Feingewinde
Arretierbolzen Gr.3 Form A Edelstahl
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | edelstahl |
|---|---|
| Form | a |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,50 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen