Arretierbolzen Kipp K0747.01004060, Werkstoff: Stahl

Arretierbolzen Form A

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Kipp:K0747.01004060
Rubix:1161917
EAN:4059245204731
K0747.01004060 Arretierbolzen Gr.0 Form A
Technische Zusammenfassung
Werkstoffstahl
Forma
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : K0747.01004060 Arretierbolzen, ECO, GR.0, Form:A, Stahl


Werkstoff: Stahlausführung: Arretierstift nicht gehärtet: Gewindehülse 1.0718. Arretierstift 1.4305. Edelstahlausführung: Arretierstift nicht gehärtet: Gewindehülse 1.4305. Arretierstift 1.4305. Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau.Ausführung: Stahlausführung: Arretierstift nicht gehärtet: Gewindehülse blau chromatiert. Arretierstift blank. Edelstahlausführung: Arretierstift nicht gehärtet: Stahlteile blank.Hinweis: Dieser Artikel ist eine preisgünstige Alternative zu den bestehenden Arretierbolzen. Er ist für Anwendungen mit geringerer Präzision geeignet. Bei der Montage ist auf das angegebene max. Anziehdrehmoment zu achten.Auf Anfrage: Sonderausführungen sowie Feingewinde
Arretierbolzen Gr.0 Form A

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffstahl
Forma
HerkunftslandDE
Zolltarifcode83024900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,33 exkl. MwSt.
/ Stück
3,96 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen

Werkstoff

Wählen Sie Varianten (10)