K0632.003410 Arretierbolzen, GR.4, Form:C, Edelstahl
Arretierbolzen Edelstahl mit Edelstahl-Pilzgriff und Rastnut
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0632.003410
Rubix:323471
EAN:4059245010066



Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl |
|---|---|
| Oberfläche Grundkörper | gehärtet |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0632.003410 Arretierbolzen, GR.4, Form:C, Edelstahl
Arretierbolzen ermöglichen ein schnelles Feststellen und Einrasten beweglicher Komponenten. Der Pilzgriff sorgt für eine einfache Bedienung.
WERKSTOFF: Edelstahlausführung A1: Gewindehülse und Pilzgriff 1.4305. Arretierstift gehärtet 1.4034. Arretierstift nicht gehärtet 1.4305. Edelstahlausführung A4: Gewindehülse, Pilzgriff und Arretierstift 1.4404. | AUSFÜHRUNG: Edelstahlausführung A1: Gewindehülse und Pilzgriff blank. Arretierstift gehärtet und geschliffen, blank. Arretierstift nicht gehärtet und geschliffen, blank. Edelstahlausführung A4: Gewindehülse blank. Pilzgriff blank oder gestrahlt. Arretierstift geschliffen und chemisch vernickelt. Arretierstift geschliffen, blank. | AUF ANFRAGE: Sonderausführungen. | HINWEIS: Die verwendeten Werkstoffe ermöglichen einen vielfältigen Einsatz. Bei Anforderungen mit einer sehr hohen Korrosionsbeständigkeit, sind die Arretierbolzen aus Edelstahl A4 zu empfehlen. | AUSFÜHRUNG 1: mit Rastnut | ZUBEHÖR: Distanzringe K0665. Befestigungssätze für dünnwandige Teile K2146. | PRODUKTBESCHREIBUNG: Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form C bzw. Form D zu verwenden.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 184 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
| Oberfläche Grundkörper | gehärtet |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Form | c |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen