K0632.003206 Arretierbolzen, GR.2, Form:C, Edelstahl
Arretierbolzen Edelstahl Form C
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0632.003206
Rubix:323469
EAN:4059245010042



Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl (gewindehülse 1.4305, arretierstift gehärtet 1.4034) |
|---|---|
| Oberfläche Grundkörper | gehärtet |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0632.003206 Arretierbolzen, GR.2, Form:C, Edelstahl
Werkstoff: Arretierstift gehärtet: Gewindehülse 1.4305. Arretierstift 1.4034. Arretierstift nicht gehärtet: Gewindehülse 1.4305. Arretierstift 1.4305. Pilzgriff 1.4305, elektrolytisch poliert.Ausführung: blank, Arretierstift geschliffen.Hinweis: Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form C bzw. Form D zu verwenden.Auf Anfrage: Sonderausführungen.
Arretierbolzen Nirosta, Arretierstift gehärtet
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 56 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl (gewindehülse 1.4305, arretierstift gehärtet 1.4034) |
| Oberfläche Grundkörper | gehärtet |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Form | c |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen