K0632.112105 Arretierbolzen, GR.1, Form:B, Edelstahl
Arretierbolzen Edelstahl Form B
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0632.112105
Rubix:323508
EAN:4059245010646



Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl 1.4305 |
|---|---|
| Oberfläche Grundkörper | ungehärtet |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0632.112105 Arretierbolzen, GR.1, Form:B, Edelstahl
Werkstoff: Arretierstift gehärtet: Gewindehülse 1.4305. Arretierstift 1.4034. Arretierstift nicht gehärtet: Gewindehülse 1.4305. Arretierstift 1.4305. Pilzgriff 1.4305, elektrolytisch poliert.Ausführung: blank, Arretierstift geschliffen.Hinweis: Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form C bzw. Form D zu verwenden.Auf Anfrage: Sonderausführungen.
Arretierbolzen Nirosta, Arretierstift nicht gehärtet
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 55 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl 1.4305 |
| Oberfläche Grundkörper | ungehärtet |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Form | b |
| Toleranz | -0,02 / -0,04 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Werkstoff
edelstahl 1.4305