K0632.112004 Arretierbolzen, GR.0, Form:B, Edelstahl
Arretierbolzen Edelstahl Form B
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0632.112004
Rubix:323506
EAN:4059245010622



Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl 1.4305 (aisi 303) |
|---|---|
| Oberfläche Grundkörper | ungehärtet |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0632.112004 Arretierbolzen, GR.0, Form:B, Edelstahl
Werkstoff: Arretierstift gehärtet: Gewindehülse 1.4305. Arretierstift 1.4034. Arretierstift nicht gehärtet: Gewindehülse 1.4305. Arretierstift 1.4305. Pilzgriff 1.4305, elektrolytisch poliert.Ausführung: blank, Arretierstift geschliffen.Hinweis: Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form C bzw. Form D zu verwenden.Auf Anfrage: Sonderausführungen.
Arretierbolzen Nirosta, Arretierstift nicht gehärtet
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 33 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl 1.4305 (aisi 303) |
| Oberfläche Grundkörper | ungehärtet |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Form | b |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,95 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
Werkstoff
edelstahl 1.4305 (aisi 303)