K0245.12066 Arretierbolzen mit 5-Sterngriff, GR.2, Kunststoff
Arretier- und Spanngriff
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0245.12066
Rubix:324200
EAN:4059245021710



Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | thermoplast |
|---|---|
| Oberfläche Grundkörper | gehärtet |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0245.12066 Arretierbolzen mit 5-Sterngriff, GR.2, Kunststoff
Werkstoff: Thermoplast. Arretierstift bzw. Gewindebolzen aus Stahl 5.8.Ausführung: Griff schwarzgrau. Arretierstift bzw. Gewindebolzen brüniert. Arretierstift gehärtet und geschliffen.Bestellbeispiel: 03190-11056 (Deckelfarbe verkehrsrot)Hinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.
Arretier- und Spanngriff
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 44 g |
|---|---|
| Werkstoff | thermoplast |
| Oberfläche Grundkörper | gehärtet |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage