9447570504 Arbeitsmaßstab Form B 500x25x5mm

Arbeitsmaßstab

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:47570504, 9447570504
Rubix:1950587
Hersteller:47570504
EAN:4317784559409
9447570504 Arbeitsmaßstab Form B 500x25x5mm FORMAT

Produktdetails : 9447570504 Arbeitsmaßstab Form B 500x25x5mm


Arbeitsmaßstab Form B 500x25x5mm FORMAT
Präzisions-Maßstab, DIN 866/B Ausführung: Aus Werkzeugstahl. DIN 866/A Schutzende links 5 mm, rechts 5 mm Genauigkeit pro Meter ±0,04 mm Strichstärke 70 bis 100 µm DIN 866/B Schutzende links 0 mm, rechts 10 mm Genauigkeit pro Meter ±0,10 mm Strichstärke 100 bis 150 µm Ausführung: Aus Werkzeugstahl, matt verchromt. Schutzende links 0 mm, rechts 10 mm. Genauigkeit pro Meter ± 0,10 mm. Strichstärke 100 bis 150 µm.

Technische Informationen


Attribute
36,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,79 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std