BH-SPO 150K Bockrolle

Apperate-Doppel-Lenkrolle mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix' Rad aus Polyamid

Siehe technische Informationen

Referenzen

Blickle:BH-SPO 150K
Rubix:89051
Hersteller:7112
EAN:4047526007119
BH-SPO 150K Bockrolle

Technische Zusammenfassung

Tragfähigkeit800 kg
Raddurchmesser150 mm
Radbreite50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : BH-SPO 150K Bockrolle


Gehäuse: Serie LDA

  • Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
  • zweifache Kugellagerung im Drehkranz
  • Drehkranz vernietet

Rad: Serie POA

  • hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
  • Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2220 g
Tragfähigkeit800 kg
Raddurchmesser150 mm
Radbreite50 mm
Radkörper-/Felgenmaterialpolyamid
Laufbelag-/Reifenmaterialpolyamid
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur80 °C
Lagertypkugellager
Laufbelag- / Reifenfarbebeige
Plattenlänge140 mm
197 mm
50 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode86071910
85,09 exkl. MwSt.
/ Stück
101,26 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Tragfähigkeit

Raddurchmesser