LH-ALTH 127K-AS Lenkrolle
Apparate-Lenkrolle mit Rückenloch, mit Gewidestift Rad aus Polyamid
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:LH-ALTH 127K-AS
Rubix:1325618
Hersteller:739930
EAN:4047526109295


Technische Zusammenfassung
| Tragfähigkeit | 750 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 125 mm |
| Radbreite | 54 mm |
Produktdetails : LH-ALTH 127K-AS Lenkrolle
Gehäuse: Serie LKRA
- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung
Rad: Serie POA
- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, Farbe schwarz
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3450 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 750 kg |
| Raddurchmesser | 125 mm |
| Radbreite | 54 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | aluminium |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | polyurethan |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Lagertyp | kugellager |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | grau |
| Shorehärte A | 92 Shore |
| Plattenlänge | 140 mm |
| 170 mm | |
| 54 mm | |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
166,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
197,64 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen