LH-ALTH 80K Lenkrolle

Apparate-Lenkrolle mit Rückenloch, mit Expander aus Kunststoff Rad aus Polyamid

Siehe technische Informationen

Referenzen

Blickle:LH-ALTH 80K
Rubix:222272
Hersteller:265967
EAN:4047526265960
LH-ALTH 80K Lenkrolle

Technische Zusammenfassung

Tragfähigkeit200 kg
Raddurchmesser80 mm
Radbreite30 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LH-ALTH 80K Lenkrolle


Gehäuse: Serie LKRA

  • Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
  • zweifache Kugellagerung im Drehkranz
  • stabiler Mittelbolzen
  • minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie POA

  • hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
  • Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1572 g
Tragfähigkeit200 kg
Raddurchmesser80 mm
Radbreite30 mm
Radkörper-/Felgenmaterialaluminium
Laufbelag-/Reifenmaterialpolyurethan
Lagertypkugellager
Laufbelag- / Reifenfarbebraun
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur70 °C
120 mm
30 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode87169090
91,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
108,71 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen

Tragfähigkeit

200 kg

Raddurchmesser

Radbreite