LH-ALST 100K-3-FI Lenkrolle mit Stop-Fix

Apparate-Lenkrolle mit Rückenloch, mit Expander aus Kunststoff Rad aus Polyamid

Siehe technische Informationen

Referenzen

Blickle:LH-ALST 100K-3-FI
Rubix:222233
Hersteller:620161
EAN:4047526620165
LH-ALST 100K-3-FI Lenkrolle mit Stop-Fix

Technische Zusammenfassung

Tragfähigkeit320 kg
Raddurchmesser100 mm
Radbreite40 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LH-ALST 100K-3-FI Lenkrolle mit Stop-Fix


Gehäuse: Serie LKRA

  • Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
  • zweifache Kugellagerung im Drehkranz
  • stabiler Mittelbolzen
  • minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie POA

  • hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
  • Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2390 g
Tragfähigkeit320 kg
Raddurchmesser100 mm
Radbreite40 mm
Radkörper-/Felgenmaterialaluminium
Laufbelag-/Reifenmaterialpolyurethan
Lagertypkugellager
Laufbelag- / Reifenfarbegrün
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur70 °C
140 mm
40 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode87169090
134,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
159,46 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Tragfähigkeit

320 kg

Raddurchmesser

Radbreite