Rad für Transport Blickle LKRA-VPA 101K-FI-FA, Tragfähigkeit: 110 kg

Apparate-Lenkrolle mit Rückenloch, mit Expander aus Kunststoff, mit Feststeller 'stop-fix' Rad mit Vollgummireifen, mit Kunststoff-Felge

Siehe technische Informationen
Referenzen
Blickle:LKRA-VPA 101K-FI-FA
Rubix:224507
Hersteller:225037
EAN:4047526225032
LKRA-VPA 101K-FI-FA Lenkrolle mit Rückenloch und Fadenschutz
Technische Zusammenfassung
Tragfähigkeit110 kg
Raddurchmesser100 mm
Radbreite32 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LKRA-VPA 101K-FI-FA Lenkrolle mit Rückenloch und Fadenschutz


Gehäuse: Serie LRA

  • Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
  • zweifache Kugellagerung im Drehkranz
  • minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie VPA

  • Reifen: hochwertiger Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe grau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
  • Felge: hochwertiges Polyamid 6 bzw. Polypropylen bei Variante elektrisch leitfähig "-EL", bruchfest, Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht787 g
Tragfähigkeit110 kg
Raddurchmesser100 mm
Radbreite32 mm
Radkörper-/Felgenmaterialpolyamid
Laufbelag-/Reifenmaterialgummi
Lagertypkugellager
Laufbelag- / Reifenfarbegrau
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur60 °C
133 mm
32 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode87169090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,84 exkl. MwSt.
/ Stück
42,65 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Tragfähigkeit

Raddurchmesser

Radbreite

Wählen Sie Varianten (328)