Rad für Transport Blickle LK-ALEV 100K-1, Tragfähigkeit: 200 kg

Apparate-Lenkrolle mit Rückenloch, mit Expander aus Kunststoff, mit Feststeller 'stop-fix' Rad mit Vollgummireifen, mit Kunststoff-Felge

Siehe technische Informationen
Referenzen
Blickle:LK-ALEV 100K-1
Rubix:223047
Hersteller:562074
EAN:4047526562076
LK-ALEV 100K-1 Lenkrolle
Technische Zusammenfassung
Tragfähigkeit200 kg
Raddurchmesser100 mm
Radbreite40 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LK-ALEV 100K-1 Lenkrolle


Gehäuse: Serie LKRA

  • Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
  • zweifache Kugellagerung im Drehkranz
  • stabiler Mittelbolzen
  • minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie VPA

  • Reifen: hochwertiger Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe grau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
  • Felge: hochwertiges Polyamid 6 bzw. Polypropylen bei Variante elektrisch leitfähig "-EL", bruchfest, Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1201 g
Tragfähigkeit200 kg
Raddurchmesser100 mm
Radbreite40 mm
Radkörper-/Felgenmaterialaluminium
Laufbelag-/Reifenmaterialgummi
Lagertypkugellager
Laufbelag- / Reifenfarbeschwarz
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur70 °C
130 mm
40 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode87169090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,73 exkl. MwSt.
/ Stück
57,99 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen

Tragfähigkeit

200 kg

Raddurchmesser

100 mm

Radbreite

40 mm
Wählen Sie Varianten (288)