311.018-28 Anschlussnippel für Flachsauger, rund >PFG<, G1/8 AG, Ø 10mm
Anschlussnippel für Flachsauger
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:311.018-28
Rubix:344037
Hersteller:108461
EAN:4047322204842

Dokumente
Produktdetails : 311.018-28 Anschlussnippel für Flachsauger, rund >PFG<, G1/8 AG, Ø 10mm
Anschlussnippel für Flachsauger, rund Typ PFG , G 1/8 Außengewinde, für Saugerdurchmesser 10 mm, NW 2Anschlussnippel für Flachsauger, rund, AußengewindeTyp PFG
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4 g |
|---|---|
| Typ | pfg |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 76161000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,69 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
