K1200.10825 Anschlagschraube, Form:A, Stahl
ANSCHLAGSCHRAUBE, STAHL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1200.10825
Rubix:2043716
EAN:4059245292943



Dokumente
Produktdetails : K1200.10825 Anschlagschraube, Form:A, Stahl
Werkstoff: Stahl. Festigkeitsklasse 10.9. Ausführung: Anschlagschraube brüniert. Mutter verzinkt. Hinweis: Anschlagschraube Größe M3 nur in Festigkeitsklasse 8.8 verfügbar.
Werkstoff: Stahl. Festigkeitsklasse 10.9. Ausführung: Anschlagschraube brüniert. Mutter verzinkt. Hinweis: Anschlagschraube Größe M3 nur in Festigkeitsklasse 8.8 verfügbar.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | anschlagschraube |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,22 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std