K0271.140062X10 Anschlagriegel, Zinkdruckguss
Anschlagriegel
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0271.140062X10
Rubix:929497
EAN:4059245207077



Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | zink-druckguss (pulverbeschichtet) |
|---|---|
| Ausführung | außengewinde; gehäuse rot |
Dokumente
Produktdetails : K0271.140062X10 Anschlagriegel, Zinkdruckguss
Werkstoff: Gehäuse Zinkdruckguss, Kunststoffbeschichtet. Achse Stahl 1.0718. Scheibe Kunststoff. Sicherungsring Federstahl. Senkschraube Stahl, Festigkeitsklasse 8.8.Ausführung: Gehäuse schwarz oder rot. Achse Stahl blau chromatiert. Sicherungsring, Senkschraube schwarz.Bestellbeispiel: K0271.140061Hinweis: Rastpunkt alle 90°. Kann mit Außen- und Innengewinde verwendet werden.Zubehör: Profiladapterplatte K0271.09302505 Bitte separat bestellen.
Anschlagriegel M6X10 Rot
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | zink-druckguss (pulverbeschichtet) |
|---|---|
| Ausführung | außengewinde; gehäuse rot |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,96 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen