Referenzen
Rubix-DE:66200151, 9674720151
Rubix:1677343
Hersteller:9674720151

Produktdetails : 9674720151 Ansatzfeile 150mm Hieb 0
Ansatzfeile 150mm Hieb 0 PFERD
Ansatzfeile, flachstumpf Ausführung: Form A, flachstumpf, rechteckig, mit Angel, von 3 Seiten gehauen. Anwendung: Zum Bearbeiten rechtwinkliger Geometrien und zum Entgraten geeignet. Auch für präzise Flächenbearbeitungen einsetzbar.
Ansatzfeile, flachstumpf Ausführung: Form A, flachstumpf, rechteckig, mit Angel, von 3 Seiten gehauen. Anwendung: Zum Bearbeiten rechtwinkliger Geometrien und zum Entgraten geeignet. Auch für präzise Flächenbearbeitungen einsetzbar.
Technische Informationen
Attribute
| Form | a |
|---|---|
| Länge | 150 mm |
| Querschnitt | 18x4 mm |
| Zolltarifcode | 82031000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,86 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
