1179-SCRIBE (BAHCO) Reissnadel Mit Austauschbarer Spitze, 150 mm, Ø 2,5 mm
Anreißnadeln mit austauschbarer Hartmetallspitze
Siehe technische InformationenReferenzen
Bahco:1179-SCRIBE
Rubix:1308855
EAN:7314150120574

Produktdetails : 1179-SCRIBE (BAHCO) Reissnadel Mit Austauschbarer Spitze, 150 mm, Ø 2,5 mm
Aus Wolframkarbid
Auswechselbare Karbidspitze
Geliefert mit Taschenclip
Auswechselbare Karbidspitze
Geliefert mit Taschenclip
Reissnadel Mit Austauschbarer Spitze, 150 mm, Ø 2,5 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 20 g |
|---|---|
| Material des Körpers | hartmetall |
| Gesamtlänge | 150 mm |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
109,25 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
130,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort