Referenzen
Fischer:046703
Rubix:2984260
Hersteller:FIS H 20 x 130 K
EAN:4006209467039





Produktdetails : FIS H 20X130 K Ankerhülse
Die Injektionshülse FIS H K kommt bei chemischen Verankerungen von Gewindestangen FIS A oder Gewindehülsen FIP M in Lochsteinen zum Einsatz. Ihre gitterartige Struktur reduziert den Harzverbrauch und sorgt gleichzeitig für einen Formschluss mit dem Lochstein.
Eigenschaften
Die Hülse wird in die im Lochstein vorbereitete Bohrung eingesetzt und nimmt beim Einbau einer Gewindestange FIS A oder einer Gewindehülse FIP M das Injektionsharz auf. Die Hülse FIS H K ist mit mehreren Verbundmörteln kompatibel: FIS V, FIS VW Plus HIGH SPEED, FIS VS Plus LOW SPEED, FIS HT II, FIS Green, FIS Plus und FIS V Zero. Beim Einbringen des Ankers durchdringt das Harz die gitterartige Struktur und verteilt sich in den Hohlräumen des Lochsteins, wodurch ein Formschluss entsteht und die Last in den Untergrund abgeleitet wird. Eine Vormontage ist möglich (Die Hülse kann bereits vor der endgültigen Verankerung gesetzt werden). Ihre Geometrie ermöglicht zudem das Durchdringen nicht tragender Schichten bei der Montage. Bei der Ausführung sind die jeweiligen Zulassungen des verwendeten Harzes zu beachten.
Spezifikationen
• Komplettes Sortiment mit 20 Ausführungen
• Verfügbare Bohrdurchmesser: 12 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm und 22 mm
• Mindestbohrtiefen: 55 mm bis 205 mm, je nach Ausführung
• Mindestverankerungstiefen: 50 mm bis 200 mm, je nach Ausführung
• Harzfüllmenge: 5 bis 45 Skt pro Hülse, je nach Durchmesser und Länge (Skt = Skalenteile)
• Kompatibel mit Gewindestangen FIS A von M6 bis M16
• Zusätzlich kompatibel mit den Gewinden M10-M12 und M16, je nach Ausführung
• Material der Hülse: Kunststoff
Normen
Für die Injektionshülse liegen vier Europäische Technische Bewertungen (ETA) vor: ETA-15/0263, ETA-10/0383, ETA-14/0471 und ETA-20/0729. Eine Europäische Technische Bewertung beurteilt die Verwendbarkeit eines Bauprodukts nach einem europaweit einheitlichen Verfahren. Diese Bewertungen werden durch vier Leistungserklärungen (DoP) ergänzt: DoP Nr. 0195, DoP Nr. 0189, DoP Nr. 0273 und DoP Nr. 0381. Eine Leistungserklärung legt die wesentlichen Merkmale eines Bauprodukts im Hinblick auf die für das Inverkehrbringen geltenden Anforderungen fest.
Eigenschaften
Die Hülse wird in die im Lochstein vorbereitete Bohrung eingesetzt und nimmt beim Einbau einer Gewindestange FIS A oder einer Gewindehülse FIP M das Injektionsharz auf. Die Hülse FIS H K ist mit mehreren Verbundmörteln kompatibel: FIS V, FIS VW Plus HIGH SPEED, FIS VS Plus LOW SPEED, FIS HT II, FIS Green, FIS Plus und FIS V Zero. Beim Einbringen des Ankers durchdringt das Harz die gitterartige Struktur und verteilt sich in den Hohlräumen des Lochsteins, wodurch ein Formschluss entsteht und die Last in den Untergrund abgeleitet wird. Eine Vormontage ist möglich (Die Hülse kann bereits vor der endgültigen Verankerung gesetzt werden). Ihre Geometrie ermöglicht zudem das Durchdringen nicht tragender Schichten bei der Montage. Bei der Ausführung sind die jeweiligen Zulassungen des verwendeten Harzes zu beachten.
Spezifikationen
• Komplettes Sortiment mit 20 Ausführungen
• Verfügbare Bohrdurchmesser: 12 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm und 22 mm
• Mindestbohrtiefen: 55 mm bis 205 mm, je nach Ausführung
• Mindestverankerungstiefen: 50 mm bis 200 mm, je nach Ausführung
• Harzfüllmenge: 5 bis 45 Skt pro Hülse, je nach Durchmesser und Länge (Skt = Skalenteile)
• Kompatibel mit Gewindestangen FIS A von M6 bis M16
• Zusätzlich kompatibel mit den Gewinden M10-M12 und M16, je nach Ausführung
• Material der Hülse: Kunststoff
Normen
Für die Injektionshülse liegen vier Europäische Technische Bewertungen (ETA) vor: ETA-15/0263, ETA-10/0383, ETA-14/0471 und ETA-20/0729. Eine Europäische Technische Bewertung beurteilt die Verwendbarkeit eines Bauprodukts nach einem europaweit einheitlichen Verfahren. Diese Bewertungen werden durch vier Leistungserklärungen (DoP) ergänzt: DoP Nr. 0195, DoP Nr. 0189, DoP Nr. 0273 und DoP Nr. 0381. Eine Leistungserklärung legt die wesentlichen Merkmale eines Bauprodukts im Hinblick auf die für das Inverkehrbringen geltenden Anforderungen fest.
Stärken
• Die gitterartige Struktur der Hülse reduziert den Harzverbrauch und spart dadurch Kosten.
• Führungsrippen zentrieren den Anker in der Hülse und ermöglichen den Einsatz von Gewindestangen unterschiedlichen Durchmessers.
• Widerhaken halten die Hülse sicher in der Bohrung und erleichtern so die Deckenmontage.
• Die Geometrie der Hülse ermöglicht das Durchdringen nicht tragender Schichten bei der Montage und sorgt so für eine einfache Montage.
• Führungsrippen zentrieren den Anker in der Hülse und ermöglichen den Einsatz von Gewindestangen unterschiedlichen Durchmessers.
• Widerhaken halten die Hülse sicher in der Bohrung und erleichtern so die Deckenmontage.
• Die Geometrie der Hülse ermöglicht das Durchdringen nicht tragender Schichten bei der Montage und sorgt so für eine einfache Montage.
Anwendungen
Die Injektionshülse FIS H K wird im Bau- und Baugewerbe für Verankerungen in Lochsteinen eingesetzt. Dabei kommen folgende Baustoffe zum Einsatz:
• Hochlochziegel
• Leichtbeton-Hohlblockstein
• Beton-Hohlblockstein
• Kalksandlochstein
• Kalksand-Vollstein
• Vollziegel
• Bimsbeton-Hohlplatten, Platten aus Hohlbaustoffen und weitere Lochziegel
• Bimsstein und andere Vollbaustoffe
Diese Verankerungen kommen sowohl bei Neubau- als auch bei Sanierungsprojekten zum Einsatz. Den Hauptanwendungsbereich bildet dabei der Rohbau, insbesondere bei der Befestigung von Deckenlasten in dieser Art von Mauerwerk.
• Hochlochziegel
• Leichtbeton-Hohlblockstein
• Beton-Hohlblockstein
• Kalksandlochstein
• Kalksand-Vollstein
• Vollziegel
• Bimsbeton-Hohlplatten, Platten aus Hohlbaustoffen und weitere Lochziegel
• Bimsstein und andere Vollbaustoffe
Diese Verankerungen kommen sowohl bei Neubau- als auch bei Sanierungsprojekten zum Einsatz. Den Hauptanwendungsbereich bildet dabei der Rohbau, insbesondere bei der Befestigung von Deckenlasten in dieser Art von Mauerwerk.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 285x90x90 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 175,6 g |
| Durchmesser der Bohrung | 20 mm |
| Nutzlänge | 130 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Typ | fis h |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,29 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std