Sortiment Kiste Fischer 503787, Typ: FIS H | Anzahl Elemente: 4
Ankerhülse FIS H-K
Siehe technische InformationenReferenzen
Fischer:503787
Rubix:3899556
Hersteller:FIS H 12 x 85 K K (4)
EAN:4048962059335





Produktdetails : FIS H 12X85 K K (4) Ankerhülse, Montageset, Blister-Verpackung
Die Injektions-Ankerhülse für besonders sparsamen Mörtelverbrauch in Lochstein-Mauerwerk
• Gitterstruktur der Ankerhülse reduziert Mörtelverbrauch
• Ankerhülse ermöglicht optimalen Formschluss in Lochstein
• Zentrierflügel fixieren Ankerstangen mit verschiedenen Durchmessern. Dies reduziert die Komplexität und die Lagerhaltung
• Widerhaken: kein Herausfallen bei Überkopfmontage
• ETA-Zulassung
Die fischer Injektions-Ankerhülse FIS H K ist die Systemkomponente für eine fachgerechte und mörtelsparende Montage der Ankerstange FIS A oder des Innengewindeankers FIS E in Lochstein-Mauerwerk. Dazu können die fischer Injektionsmörtel FIS V Plus, FIS VW HIGH SPEED und Multifunktionsmörtel verwendet werden. Die optimierte Gitterstruktur reduziert den Verbrauch des Injektionsmörtels. Beim Setzen der Ankerstange und des Innengewindeankers wird der Mörtel durch die Gitterstruktur gedrückt und verbindet sich im Formschluss mit dem Lochstein. Dadurch wird die Last in den Baustoff geleitet. Das Setzen erfolgt in der Vorsteckmontage. Mit der Injektions-Ankerhülse können nicht tragende Schichten überbrückt werden. Die Zulassungen der jeweiligen Injektionsmörtel sind zu beachten.
Funktion:
• Die Ankerhülse FIS H K kann je nach Anwendung mit den Injektionsmörteln FIS V Plus oder FIS V Zero verwendet werden
• Das System ist in Verbindung mit Injektions-Ankerhülsen und Ankerstangen FIS A oder Innengewindeanker FIS E geeignet für die Vorsteckmontage
• Die Ankerhülse wird in das Bohrloch gesteckt und vom Ankerhülsengrund her mit Injektionsmörtel verfüllt
• Beim Eindrehen des Befestigungselements wird der Mörtel durch die Gitterstruktur der Ankerhülse gedrückt und passt sich dem Verankerungsgrund optimal an. Die Last wird über Formschluss abgetragen
Stärken
• Die Gitterstruktur der Injektions-Ankerhülse FIS H K ist abgestimmt auf die Injektionsmörtel FIS V Plus sowie FIS V Zero und sorgt für sparsamen Mörtelverbrauch bei optimalem Formschluss
• Die Zentrierflügel richten das Befestigungselement in der Ankerhülse ideal aus und ermöglichen den Einsatz verschiedener Ankerstangendurchmesser
• Die Widerhaken halten die Ankerhülse fest im Bohrloch und ermöglichen so eine problemlose Überkopfmontage
• Die Geometrie der Ankerhülsen erlaubt die Überbrückung nicht tragender Schichten für eine bequeme und einfache Montage
• Bitte beachten Sie die Zulassungen der jeweiligen Injektionsmörtel
Anwendungen
• Verankerungen in Lochstein-Mauerwerk mit Injektionsmörteln FIS V Plus, FIS VL und FIS V Zero
Technische Informationen
Attribute
| Typ | fis h |
|---|---|
| Anzahl Elemente | 4 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage