K0101.108060 Andruckspindel starr, Form:B, Stahl
Andruckspindel starr, Form B
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0101.108060
Rubix:325955
EAN:4059245036066



Dokumente
Produktdetails : K0101.108060 Andruckspindel starr, Form:B, Stahl
Werkstoff: Stahl. Spindel Festigkeitsklasse 5.8.Ausführung: Spindel und Muttern phosphatiert. Flankenscheiben verzinkt und chromatiert.Hinweis: Die Ausführung K0101.104020 ist ohne Klemmscheibe.
Andruckspindel starr
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 44 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84483300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,50 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage