Referenzen
Elesa+Ganter:GN 807-M8-56-B
Rubix:93206
Hersteller:GN 807-M8-56-B
EAN:4045525376885





Produktdetails : GN807-M8-56-B Andrückschrauben mit Schutzkappe
Die beiden Sechskantmuttern gehören zum Lieferumfang.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 35 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Ausführung | gn 807 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,59 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
