Andruckspindel /-schraube Elesa+Ganter GN 807-M6-29-B, Werkstoff: Stahl
Andrückschrauben, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 807-M6-29-B
Rubix:93203
Hersteller:GN 807-M6-29-B
EAN:4045525376762





Produktdetails : GN807-M6-29-B Andrückschrauben mit Schutzkappe
Die beiden Sechskantmuttern gehören zum Lieferumfang.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 14 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Ausführung | gn 807 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen
