GN804-M8-70 Andrückschrauben mit einstellbarem Federdruckelement
Andrückschrauben mit einstellbarem Federdruckelement
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 804-M8-70
Rubix:109053
Hersteller:GN 804-M8-70
EAN:4045525376267





Produktdetails : GN804-M8-70 Andrückschrauben mit einstellbarem Federdruckelement
Zur Überwindung der Totpunktstellung bzw. zum Ausgleich von Werkstücktoleranzen werden bei handbetätigten Schnellspannern vorzugsweise elastische Andruckelemente, z. B. GN 708.1, verwendet. Andrückschrauben GN 804 mit dem Tellerfeder-Druckelement ermöglichen nicht nur den Ausgleich von Werkstücktoleranzen, sondern die jeweilige Spannkraft kann auch voreingestellt werden. Dazu wird mit der Sechskantschraube (SW) die Vorspannung der Tellerfedern verändert. Die Einschraubtiefe s ist ein Maß für die Vorspannung bzw. für die Spannkraft, die im Schaubild abgelesen werden kann. Das Druckelement ist beweglich. Die beiden Sechskantmuttern gehören zum Lieferumfang.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 58 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Ausführung | gn 804 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,34 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
